Beli waterpass magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  2. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  3. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  4. Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Deskripsi:
    - Berkualitas. - Terjangkau. - Mudah digunakan. - Alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. - Terdapat dua buah alat pengecek kedataran baik untuk vertikal maupun horizontal yang terbuat dari kaca dimana didalamnya terdapat gelembung cairan, dan pada posisi pinggir alat terdapat garisan pembagi yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur panjang.
  5. KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp97.900

    KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230x50x20
    • Material: Aluminium
    • Size (mm): 225
    • Type: Torpedo Level
  6. STS I Type Box Level
    Mulai

    Rp259.900

    STS I Type Box Level
    Deskripsi:
    -Since it comes with magnet and the V-shape measurement surface, it is easy to install even on a pipe.-With the protect rubber on both edges that is excellent in impact resistance.-Equipped with a carabiner that makes it convenient to attach/detach to a w-For horizontal/vertical measurements.
  7. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  8. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp50.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
  9. JLD Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp14.900

    JLD Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    3 jenis pengukuran dalam satu alat : horizontal, vertikal, dan diagonal 45°
    atribut:
    • Material: Aluminium
  10. Shinwa Rules Mini Level Revo Clear Cube
    Mulai

    Rp249.900

    Shinwa Rules Mini Level Revo Clear Cube
    atribut:
    • Dimensions: 75x30x15mm
    • Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286
    • Precision: ± 2.5mm/m = ± 0.1432°C within
    • Material: Body: acrylic resin, liquid: petroleum-based liquid
  11. Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Mulai

    Rp869.900

    Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblock
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  12. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  13. Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp399.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Sensitivity (mm/m): 0.35 = 0.0201° (horizontal bubble tube). 0.50 = 0.0286° (vertical, 45° bubble tube)
    • Material: Alumunium
    • Type: Bubble Tube
    • Accuracy (mm/m): ± 1.00 = within ± 0.0573° (horizontal bubble tube). ± 1.50 = within ± 0.0859° (vertical, 45° bubble tube)
    • Overall Width (mm): 56
  14. Flexigo Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp97.900

    Flexigo Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
Daftar Harga waterpass magnet Terbaru November 2026
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp179.900
KRISBOW Spirit Level (Waterpass)Rp109.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900
ALDO Waterpass + MagnetRp199.900
Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)Rp129.900
Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp17.900
KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp97.900
Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp16.900
STS I Type Box LevelRp259.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp80.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)